Referencia
Ruko:201006
Rubix:370820
EAN:4007140284372

Műszaki összefoglalás
| Teljes hossz | 24 mm |
|---|---|
| Vágási hossz | 7 mm |
| Szár típus | hengeres |
Termék leírás : WIERTLO KRETE FI 0.6MM HSS-R 201006 [RUKO]
Technikai információk
Jellemzők
| Teljes hossz | 24 mm |
|---|---|
| Vágási hossz | 7 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Vágóanyag | hss |
| Vég átmérő | 0.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre