Referencia
Ruko:215029
Rubix:381645
EAN:4007140034861

Műszaki összefoglalás
| Teljes hossz | 61 mm |
|---|---|
| Vágási hossz | 33 mm |
| Szár típus | hengeres |
Termék leírás : WIERTLO KRETE HSS-Co5 FI2.9MM DIN338 TYP N 215029
Technikai információk
Jellemzők
| Teljes hossz | 61 mm |
|---|---|
| Vágási hossz | 33 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Vágóanyag | hss-co |
| Vég átmérő | 2.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre