Referencia
Ruko:230240
Rubix:275578
EAN:4007140024244

Termék leírás : Ruko kézi menetfúró klt. HSS M24 230240
Technikai információk
Jellemzők
| Szálazás | metrikus |
|---|---|
| Karosszéria anyaga | hss |
| Fúrási átmérő | 21 mm |
| Menet | 3 mm |
| Menetátmérő | 24 mm |
| Teljes hossz | 110 mm |
| Menetmélység | 45 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre