Referencia
Ruko:254100
Rubix:622000
EAN:4007140078711

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 265 mm |
| Vágási hossz | 185 mm |
Termék leírás : Ruko extra hosszú csigafúró HSS-G 10,0mm DIN1869 TL 3000 típus 254100
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 265 mm |
| Vágási hossz | 185 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 1869 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre