Referencia
Ruko:258080
Rubix:421155
EAN:4007140121059

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 117 mm |
| Szár típus | hengeres |
Termék leírás : 258080 [RUKO]
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 117 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre