Csavaros fúró GISS Cutline 845858
Cylindrical hss drill bits co5% - normal series
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:845858
Rubix:10185483
EAN:3660338078958


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 2.2 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 53 mm |
| Vágási hossz | 27 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : CUTLINE hengeres szárú csigafúró, HSS-Co5, GOLD, DIN338N D.2,2, 845858
HSS Co5% drill bit DIN 338N - Cross grinding from the diameter of 2
Powerful, ground twist drill with reinforced core diameter - Very precise concentricity & centring accuracy with 135° tip angle
5% Cobalt to make the drill harder and more heat-resistant
High performance drill for use in production on column drills - Use with powertools are not recomended
Range from diameter 1 to 13mm by 0,1
Powerful, ground twist drill with reinforced core diameter - Very precise concentricity & centring accuracy with 135° tip angle
5% Cobalt to make the drill harder and more heat-resistant
High performance drill for use in production on column drills - Use with powertools are not recomended
Range from diameter 1 to 13mm by 0,1
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 2.2 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 53 mm |
| Vágási hossz | 27 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 n |
| Bedöntési szög | 33 ° |
| Hegy szöge | 135 ° |
| Vég átmérő | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre