Csavaros fúró Walter Titex DC150-03-10.800D0-WJ30RE

Solid carbide twist drills

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-03-10.800D0-WJ30RE
Rubix:10026046
gyártó:7287685
EAN:4031132400501
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő10.8 mm
Teljes hossz102 mm
Vágási hossz40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, 3xD, TiNAl, HB+HE, DIN6537K d10,8mm


Solid carbide twist drills DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4252in

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő10.8 mm
Teljes hossz102 mm
Vágási hossz40 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 6537 k
Átmérő/fúrási hossz3xd
Bedöntési szög30 °
Belső hűtésnem
Vágási irányjobb
Karosszéria anyagakarbid
Vágóanyagkarbid
Hegy szöge140 °
Vég átmérő12 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre