Referencia
Ruko:258125
Rubix:421164
EAN:4007140121547

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 12.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 151 mm |
| Szár típus | hengeres |
Termék leírás : 258125 [RUKO]
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 12.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 151 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre