Referencia
Ruko:232081E
Rubix:421384
EAN:4007140095398

Műszaki összefoglalás
| Menetátmérő | 8 mm |
|---|---|
| Típus | metrikus átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
Termék leírás : Menetfúrók 232081E [RUKO]
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő | 8 mm |
|---|---|
| Típus | metrikus átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
| Vég átmérő | 6 mm |
| Teljes hossz | 18 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre