Referencia
Ruko:232300E
Rubix:421416
EAN:4007140095343

Műszaki összefoglalás
| Menetátmérő | 30 mm |
|---|---|
| Típus | metrikus átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
Termék leírás : Menetfúrók 232300E [RUKO]
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő | 30 mm |
|---|---|
| Típus | metrikus átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
| Vég átmérő | 22 mm |
| Teljes hossz | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre