Szegmens alacsony nyomású hűtéshez Beta Tools 1915E/XL 8X12
Szegmens alacsony nyomású hűtéshez Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:1915E/XL 8X12
Rubix:10429987
gyártó:019150519
EAN:8014230729664
Termék leírás : BETA 1915E/XL 8X12 PUR-levegos tömlo, 95 Shore, 50 méterre kihúzható
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 450x450x140 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3590 g |
| Anyag | poliuretán |
| Bemeneti átmérő (hüvelyk) | 1/4'' '' |
| Kimeneti átmérő (hüvelyk) | 1/4'' '' |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

