Referencia
Beta Tools:374R 550
Rubix:10431441
gyártó:003740755
EAN:8014230110738
Termék leírás : BETA 374R 550 Komplett alkatrészkit a 374 - 375 - 376 - 378 modellhez hornyos anya és állítógyuru
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 49,3 g |
| Nyitás | 2"gas mm |
| Súly | 49.3 g |
| Végső | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
