SZETT szabványos kézi menetvágógépekből Beta Tools 434 12X150
SZETT szabványos kézi menetvágógépekből Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:434 12X150
Rubix:10431982
gyártó:004340016
EAN:8014230101248

Termék leírás : BETA 434 12X150 Kézi menetfúró, metrikus finom menet, HSS
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 92 g |
| Alkatrészek száma | 2 |
| Teljes hossz | 70 mm |
| Fúrási átmérő | 7 mm |
| Menetátmérő | 12 mm |
| Menetmélység | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
