Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools 6888CT
Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:6888CT
Rubix:10439148
gyártó:068880044
EAN:8014230454559

Termék leírás : BETA Kampók/tüskék pipakulcsokhoz 068880044-6888CT
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 166x106x55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 141 g |
| Szélesség | 670 mm |
| Magasság | 55 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
