Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools 6888T2
Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:6888T2
Rubix:10439149
gyártó:068880032
EAN:8014230454511

Termék leírás : BETA Tripla kampó/csap (63 mm) 068880032-6888T2
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 200x115x95 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 94 g |
| Szélesség | 670 mm |
| Magasság | 95 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
