Referencia
Beta Tools:8001TZ M12
Rubix:10438504
gyártó:080010512
EAN:8014230732138



Termék leírás : BETA 8001TZ M12 Feszítoanya, horganyzott
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 125x20x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 230 g |
| Átmérő | 25 mm |
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Súly | 230 kg |
| Hossz | 125 m |
| Alapértelmezett | DIN 1478 |
| Terhelhetőség | 690 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
