Referencia
Beta Tools:8048 16X100
Rubix:10438458
gyártó:080480115
EAN:8014230364353
Termék leírás : BETA 8048 16X100 Szemes húzórudak, jobbmenetes, természetes színu
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 115x25x15 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 183 g |
| Teljes hossz | 100 mm |
| Hossz 1 | 100 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


