Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools 8055S 8,0
Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8055S 8,0
Rubix:10439847
gyártó:080550170
EAN:8014230188027


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 8000 kg |
|---|---|
| Hossz | 236 mm |
| Szélesség | 41 mm |
Termék leírás : BETA 8055S nagy ellenállású ötvözött acél emelohorog drótkötélhez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 260x155x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3900 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 8000 kg |
| Hossz | 236 mm |
| Szélesség | 41 mm |
| Magasság | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre