Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools 8065SC 1,6
Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8065SC 1,6
Rubix:10440407
gyártó:080650115
EAN:8014230512761


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 1600 kg |
|---|---|
| Hossz | 210 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : BETA 8065SC 1,6 terhelés alatt forgó emelohorog, csapágyas szénacél
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 210x95x50 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1410 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 1600 kg |
| Hossz | 210 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| Magasság | 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre