Referencia
Beta Tools:8092 D16-4
Rubix:10438286
gyártó:080920164
EAN:8014230619286

Termék leírás : BETA 8092 rögzíto emeloheveder 2 karos lánc táskában
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 56300 g |
| Modell | catena a 2 bracci in valigetta |
| Átmérő | 16 mm |
| Maximális munkaterhelés WLL | 11200 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
