Referencia
Beta Tools:8094 D13-4
Rubix:10438279
gyártó:080940134
EAN:8014230619484

Termék leírás : BETA 8094 rögzíto emeloheveder 4 karos lánc táskában
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 75000 g |
| Modell | catena a 4 bracci in valigetta |
| Átmérő | 13 mm |
| Maximális munkaterhelés WLL | 11200 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
