Referencia
Beta Tools:8096 D8-1
Rubix:10438204
gyártó:080960041
EAN:8014230788296


Műszaki összefoglalás
| Modell | con ganci accorciatori catena ad 1 braccio, in valigetta |
|---|---|
| Átmérő | 8 mm |
Termék leírás : BETA 8096 D8-1 rögzíto emeloheveder közelíto horgokkal 1 karos lánc, táskában
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3300 g |
| Modell | con ganci accorciatori catena ad 1 braccio, in valigetta |
| Átmérő | 8 mm |
| Maximális munkaterhelés WLL | 2000 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre