Referencia
Beta Tools:8096 D7-2
Rubix:10438198
gyártó:080960022
EAN:8014230788265


Műszaki összefoglalás
| Modell | con ganci accorciatori catena ad 1 braccio, in valigetta |
|---|---|
| Átmérő | 7 mm |
Termék leírás : BETA 8096 D7-2 rögzíto emeloheveder közelíto horgokkal 1 karos lánc, táskában
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3180 g |
| Modell | con ganci accorciatori catena ad 1 braccio, in valigetta |
| Átmérő | 7 mm |
| Maximális munkaterhelés WLL | 1500 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre