Referencia
Beta Tools:8159 4-T6
Rubix:10430440
gyártó:081590040
EAN:8014230693064


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 6000 kg |
|---|---|
| Használható hossz | 4 m |
Termék leírás : BETA 8159 4-T6 6 t barna emeloheveder kétrétegu, lapos szalag, erosített karikákkal, nagy ellenállású polieszter (PES)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 520x120x70 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 5600 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 6000 kg |
| Használható hossz | 4 m |
| Hossz | 4 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre