Referencia
Beta Tools:8177 5-T4
Rubix:10430665
gyártó:081770100
EAN:8014230693170


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 4000 kg |
|---|---|
| Használható hossz | 5 m |
Termék leírás : BETA 8177 5-T4 4 t emeloheveder végtelenített heveder, szürke, nagy ellenállású polieszter (PES)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 530x240x120 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4400 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 4000 kg |
| Használható hossz | 5 m |
| Hossz | 5 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre