Referencia
Beta Tools:8180 4
Rubix:10437855
gyártó:081800004
EAN:8014230358499



Termék leírás : BETA 8180 4 Racsnis rögzíto heveder, egyhorgos
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x50x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 750 g |
| Hossz | 4 m |
| Kampó típusa | karomhorog |
| Szélesség | 25 mm |
| Modell | 8180 4 (mt4) — 081800004 |
| Rögzítési kapacitás LC | 750 daN |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
