Referencia
Beta Tools:8249 M8
Rubix:10438924
gyártó:082490208
EAN:8014230636450

Termék leírás : BETA 8249 M8 Rögzíto szemescsavar jobbos menettel AISI 316
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 46 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 1800 kg |
| Átmérő | 17 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| Modell | per tasselli inox aisi 316 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
