Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools 8303Z M12
Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8303Z M12
Rubix:10440330
gyártó:083030012
EAN:8014230189864


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 690 kg |
|---|---|
| Hossz | 90 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : BETA 8303Z M12 Rögzíto horog, jobbmenetes, galvanizált
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 130 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 690 kg |
| Hossz | 90 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Magasság | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre