Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools 8303Z M6
Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8303Z M6
Rubix:10440333
gyártó:083030006
EAN:8014230189833


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 160 kg |
|---|---|
| Hossz | 55 mm |
| Szélesség | 8.5 mm |
Termék leírás : BETA 8303Z M6 Rögzíto horog, jobbmenetes, galvanizált
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 17 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 160 kg |
| Hossz | 55 mm |
| Szélesség | 8.5 mm |
| Magasság | 110 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre