Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Pneumatika
(58 379)
Hidraulika
(1764)
Tömítéstechnika
(26)
Mérés- és vezérlés
(1349)
Tömlők és csővek
(710)
Szűrés és kezelés
(100)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
Pneumatikus elemek
(39 985)
Sűrítettlevegő előkészítés
(3490)
Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
(11 882)
Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek
(189)
Pneumatika megtekintése
Rubix kategóriák
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
Pneumatika
Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
Pneumatikus csövek / tömlők
Csővezetékek
Poliuretán spirálcso, 1-szeres, átméro 8/5mm, fekete munkaho
Csővezetékek SMC TCU0805B-1-30-X6
Csővezetékek SMC
Lásd a műszaki információkat
Referencia
SMC:
TCU0805B-1-30-X6
Rubix:
10240133
gyártó:
00295649
Termék leírás : Poliuretán spirálcso, 1-szeres, átméro 8/5mm, fekete munkaho
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Select változatok (2)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
SMC Lágy fluorp. két rétegu cso, 12/9, 100, TQ1209-100
MECALINE bi-polimer kalibrált cso, 4×2.5 mm, kék, 25 m – 860502
FESTO Muanyag tömlo PFAN-6X1-NT 197062
FESTO Muanyag tömlo PAN-V0-6X1-GN 525470
Poliolefin cso tiszta térre átméro 6/4mm, fekete, 20m-es tek
Tömlo és cso 558285 PUN-H-4X0,75-RT [FESTO]
Háromrétegu poliuretán cso, nehezen égheto kivitel átméro 10
MECALINE poliamid kalibrált cso, 6×4 mm, átlátszó, 100 m – 846333
Háromrétegu poliuretán cso, nehezen égheto kivitel átméro 10
SMC Vákuumkor.átm. 16mm, lapos, NBR,, ZP16UN
SMC Lágy PU cso, 4/2,5mm, sárgásbarna, 20m, TUS0425YB-20
MECALINE Poliamid kalibrált cso 4×2,7 mm, zöld, 25 m – 846324
Lágy nylon cso, nehezen égheto kivitel átméro 12/8mm, zöld,
Poliuretán spirálcso, 1-szeres, átméro 6/4mm, zöld munkahoss
Poliuretán spirálcso, 2-szeres, átméro 6/4mm, fekete munkaho