Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 406)
Hajtástechnika
(120 048)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 877)
Szerszámok/Méréstechnika
(14 963)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 308)
Műhelyberendezés
(1649)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6395)
Karbantartás és javítás
(1279)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Pneumatika
(58 367)
Hidraulika
(1775)
Tömítéstechnika
(26)
Mérés- és vezérlés
(1350)
Tömlők és csővek
(709)
Szűrés és kezelés
(100)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
Pneumatikus elemek
(39 988)
Sűrítettlevegő előkészítés
(3492)
Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
(11 886)
Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek
(189)
Pneumatika megtekintése
Rubix kategóriák
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
Pneumatika
Sűrítettlevegő előkészítés
Mechanikai tömítések
Sűrített levegő szűrő
Levego szuro, NPT1/8 csatlakozás, max 1,0 MPa, 5um kézi kond
Sűrített levegő szűrő SMC AF20-N01-C-A
Sűrített levegő szűrő SMC
Lásd a műszaki információkat
Referencia
SMC:
AF20-N01-C-A
Rubix:
10247229
Termék leírás : Levego szuro, NPT1/8 csatlakozás, max 1,0 MPa, 5um kézi kond
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
FESTO Finomszuro LFMB-D-MINI-DA-A 532814
SMC Levego szuro, G1/4, max 1,0MPa, 5um, AF30-F02C-A
SMC Levego szuro, G3/8, max 1,0MPa, 5um, AF40-F03-R-A
0821303305 - NL2-FLC-G014-PNB-AO-00,01
FESTO Szuropatron LFP-D-MINI-40M 363665
SMC Levego szuro, G3/4, max 1,0MPa, 5um, AF40-F06-R-A
R412006029 - AS2-FLP-G038-PBP-AC-00,30
SMC Levego szuro, 5 mikron, G1/2, AC40-D, AF40-F04D-D
FESTO Finomszuro LFMB-1/2-D-MIDI-DA-A 532832
R412009072 - AS5-FLA-G034-PBP-NON
SMC Aktívszenes szuro, G1, 0,01um, AMF550C-F10
FESTO Szuro MS12-LF-G-CUV 537152
FESTO Szuro MS6-LF-1/4-CRV 529625
SMC Fovezetékszuro, G1/2, 3um,1500l/min, AFF8C-F04D-T
R412007071 - AS3-FLC-G012-SSS-AC-00,01-ICI