Pneumatikus irányított szelep Festo VHEF-VT-M32-M-G14
Pneumatikus irányított szelep Festo
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:VHEF-VT-M32-M-G14
Rubix:643831
gyártó:5300038
EAN:4052568422912

Termék leírás : FESTO Bill.kar.szelep VHEF-VT-M32-M-G14 5300038
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 3 |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | 870 l/min |
| Anyag | nbr |
| Nyomás tartomány | -0,95 tot 10 bar |
| Csatlakozó mérete | 1/4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre