Referencia
Festo:HEPP-28-30-PN
Rubix:10456330
gyártó:8117631
EAN:4052568609559

Termék leírás : FESTO Párh. megfogó HEPP-28-30-PN 8117631
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerlöket | 30 mm |
|---|---|
| Min. hőfok | 0 °C |
| Max. hőfok | 50 °C |
| Csatlakozás | profinet (profinet irt/rt) via buskoppeling (socket); m12x1 d-coded volgens en 61076-2-101; elektrische aansluiting: 2x m12. |
| Sorozat | hepp |
| Karosszéria anyaga | alumínium |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre