Befogók Festo DHPC-16-A-NO-S-2

Parallel Gripper

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:DHPC-16-A-NO-S-2
Rubix:10457208
gyártó:8116793
EAN:4052568554453
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : FESTO Párh. megfogó DHPC-16-A-NO-S-2 8116793


Erősségek

•Dust protection
•Resilient and precise ball guide
•High gripping forces

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket3 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Max. üzemi nyomás8 bar
Csatlakozásm3
Sorozatdhpc
Karosszéria anyagaalumínium
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre