Referencia

SMC:MHZL2-16S
Rubix:10261089
gyártó:MHZL2-16S
EAN:3618036376937
MHZL2, Air Gripper, Parallel Type, Long Stroke

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Párhuzamos megfogó, 2-ujjas, nagyobb nyitási lökettel átméro


•Long stroke type parallel gripper
•Bore sizes from 10mm to 25mm available
•Double acting and single acting available
•Four finger options available
•Auto switch capable

Bore Size: 16mm
Action: S (Single Acting (N.O.))
Finger Option: Basic Style
Body Option: Basic Style
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs (Or None in the Case of No Switch)

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket12 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Max. üzemi nyomás7 bar
Csatlakozásm5 x 0,8 (przyłącze boczne) lub 4 mm push-in (osiowe / złączka typu one-touch)
Sorozatmhzl2
Karosszéria anyagaalumínium
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre