Proporcionális szelepek Festo GR-1/2
GR Throttle check valve line installation
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:GR-1/2
Rubix:535421
gyártó:3720
EAN:4052568000509

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0.1 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO F.vcsapó szelep GR-1/2 3720
One-way flow control valve GR-1/2 With flow adjustable in one direction. Valve function=One-way flow control function, Pneumatic Connection, port 1=G1/2, Pneumatic Connection, port 2=G1/2, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=with through hole
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 78x43x75 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 550 g |
| Minimális üzemi nyomás | 0.1 bar |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre