Befogók SMC MHF2-12D1R

Gripper jaws & Separators MHF2

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:MHF2-12D1R
Rubix:10412915
gyártó:MHF2-12D1R
EAN:3618035885966
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : SMC Befogók MHF2-12D1R


Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
•Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20.
•Strokes from 4mm to 40mm.
•Compact auto switches are directly mountable.

Bore Size: 12mm
Opening & Closing Stroke: 1 (Middle Stroke)
Body Option: R (Side Ported Type)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs (Or None in the Case of No Switch)
Option: None
Stroke Adjustable Side: None
Stroke Adjustable Width: None

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket24 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre