Befogók Festo DHPC-L-16-A-NO-S-1

Parallel Gripper

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:DHPC-L-16-A-NO-S-1
Rubix:10457197
gyártó:8116810
EAN:4052568554620
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : FESTO Párh. megfogó DHPC-L-16-A-NO-S-1 8116810


Erősségek

•Dust protection
•Resilient and precise ball guide
•High gripping forces

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket6 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Max. üzemi nyomás8 bar
Csatlakozásm3
Sorozatdhpc
Karosszéria anyagaalumínium
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre