Befogók Festo DHPC-L-16-A-NO-S

Parallel Gripper

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:DHPC-L-16-A-NO-S
Rubix:10457198
gyártó:8116809
EAN:4052568554613
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : FESTO Párh. megfogó DHPC-L-16-A-NO-S 8116809


Erősségek

•Dust protection
•Resilient and precise ball guide
•High gripping forces

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket6 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Max. üzemi nyomás8 bar
Csatlakozáspneumatic connection m3 (connection at side)
Sorozatdhpc
Karosszéria anyagaalumínium
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre