Referencia
Festo:EHPS-25-A-LK
Rubix:10458777
gyártó:8103811
EAN:4052568458881

Termék leírás : FESTO Párh. megfogó EHPS-25-A-LK 8103811
Electrical parallel gripper EHPS-25-A-LK 8103811
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerlöket | 16 mm |
|---|---|
| Min. hőfok | 5 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre