Kör keresztmetszetű hengerek SMC MGGLB32-250

Guided Cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:MGGLB32-250
Rubix:10261188
EAN:3618035931281
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket250 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Vezetett henger, átméro 32mm, löket 250mm, Rc1/8 csatlakozás


The series MGG guided cylinder is ideally suited for material handling applications involving stopping, lifting, and pushing. It combines the functions of a conventional cylinder, linear motion guide, and non-rotation device. Features include built-in shock absorbers, finite stroke adjustment, bumpers, and switch capability. Other features include: Slide or ball bushing bearings available, built-in shock absorbers and stroke adjustments, high degree of non-rotating accuracy, and high load capabilities.
•Ball bushing bearing
•High non-rotating accuracy
•Long Life
•Shock absorber, adjusting bolt is standard
•Long stroke is available

Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 32mm
Thread: Rc
Stroke: 250
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg6120 g
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket250 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Max. üzemi nyomás10 bar
Furatátmérő16 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre