Kör keresztmetszetű hengerek SMC MGZ50TF-75

Guided Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:MGZ50TF-75
Rubix:10257910
EAN:3618035887168
MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket75 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Ikerdugattyús henger, átméro 50mm, löket 75mm nagyteljesítmé


The MGZ series is a non-lube double power air cylinder available in both rotating and non-rotating styles. The MGZ's unique design doubles the pressurized area for extension making the MGZ an ideal cylinder for lifting and pressing operations. The front end lock style MGZ holds the rod when extended.
•Non-rotating double power cylinder
•Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
•Standard strokes from 75 to 1000mm
•Port thread types: PT, NPT, G
•Optional coil scraper
•Auto switch capable

Mounting: Basic Type
Bore Size: 50mm
Port Thread: TF [G (25~80)]
Coil Scraper: Without
Stroke: 75
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)71x270x71 mm
Logisztikai Tömeg3280 g
Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket75 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok70 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre