Csúszó egységek/asztalok Festo DFM-32-40-P-A-KF

Guided Drive DFM

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DFM-32-40-P-A-KF
Rubix:533371
gyártó:170932
EAN:4052568140199
DFM-32-40-P-A-KF Guide cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vezetett henger DFM-32-40-P-A-KF 170932


Drive and guide unit in a single housing

Erősségek

- Minimal space requirement
- Minimal mounting time
- Choice of compressed air supply ports
- Wide range of mounting options
- Good protection against torsion
- High rigidity thanks to large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes
- Maintenance-free

Alkalmazások

- Clamping
- Lifting
- Stopping

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)120x110x50 mm
Logisztikai Tömeg1945,6 g
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket40 mm
Min. hőfok-5 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret32
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre