Európai szabvány lánckerék Tsubaki Sprocket 06B1 13T hardened
Hardened Sprocket
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:Sprocket 06B1 13T hardened
Rubix:10491213
gyártó:21706000010
EAN:8718472593594

Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 13 |
Termék leírás : TSUBAKI 06B1 Z 13 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706000010
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 130 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 13 |
| ISO-kód | 06b-1 |
| Anyag | acél |
| Súly | 0.13 kg |
| Teljes szélesség | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre