Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo HMVD-RP/FP-DL25/40

HMVD basic kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HMVD-RP/FP-DL25/40
Rubix:530821
gyártó:539655
EAN:4052568177881
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Alap készlet HMVD-RP/FP-DL25/40 539655


basic kit HMVD-RP/FP-DL25/40 For multi-axis modular systems from the handling and assembly technology range. Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=1000 g, Materials note=Free of copper and PTFE, Materials information for adapter=(* Wrought Aluminium alloy, * Anodised)
Base kit HMVD-RP/FP-DL25/40 for multi-axis modular kit for assembly and handling technology. Mounting orientation=any, corrosion resistance class KBK=2, product weight=1000 g, material note=copper- and PTFE-free, material information adapter=(* aluminium wrought alloy, * anodized)

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre