Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo HMVD-LP-DL63

HMVD Basic kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HMVD-LP-DL63
Rubix:522889
gyártó:566879
EAN:4052568214760
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Alap készlet HMVD-LP-DL63 566879


basic kit HMVD-LP-DL63 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=5800 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Materials information for adapter=(* Wrought Aluminium alloy, * Anodised)
Basic kit HMVD-LP-DL63 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=5800 g, Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant), Material information adapter=(* aluminium wrought alloy, * anodized)

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre