Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo HNA-50-R3

HNA Foot Mounting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HNA-50-R3
Rubix:531076
gyártó:537258
EAN:4052568049355
HNA-50-R3 Foot mounting

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Talp.felerosít. HNA-50-R3 537258


Foot Mounting HNA-16-R3 For ADN and AEN compact cylinders, and CLR linear-swivel clamp Size=16, Based on the standard=ISO 21287, Variants=Excellent corrosion protection, Corrosion resistance classification CRC=3, Product weight=42 g

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg259,6 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre