Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo HNG-200

HNG Foot Mounting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HNG-200
Rubix:534844
gyártó:34477
EAN:4052568115203
HNG-200 Foot mounting

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Talp.felerosít. HNG-200 34477


Foot Mounting HNG-200 For cylinders DNG, DNGU. Size=200, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg6719 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre