Kerek menetmetszők GISS Cutline 885611

HSS SPLIT DIE

Lásd a műszaki információkat

Referencia

GISS Cutline:885611
Rubix:10187168
EAN:3660338388880
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Ketrecátmérő38.1 mm
Menet1.5 mm
Karosszéria anyagahss
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : HSS HASÍTOTT SZERSZÁM M11.0X1.5 (1.5/16)



• Plain adjustable
• BS 1127
• Split coarse dies
• Right hand cutting

Alkalmazások

Use with left-hand turn
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Ketrecátmérő38.1 mm
Menet1.5 mm
Karosszéria anyagahss
Átmérő33.33 mm
Ketrecvastagság13 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre