Fúró Wiha 27963

Imbuszkulcsok

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wiha:27963
Rubix:10402609
gyártó:27963
EAN:4010995279639
brand logo

Termék leírás : Wiha Kombinált menetfúró bit 1/4 M10 x 65 mm (27963)


Drive: DIN 3120, ISO 1174, style A 6.3 + A 10.

Drive: With 1/4" hex shank according to DIN 3126 C 6.3.

Application: Drilling, cutting threads and burring. For assembly work, repair and rethreading.

Application: Can be used in metal and plastic.

Bits: Reduced, over-tightened profile.

Extra: Three applications in a single work step. Particularly sutiable for use in battery-powered drivers.

Material: High-quality HSS steel, ground.

Packaging: Blister packed.

DIN 3126, ISO 1173, Style C6,3

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre